仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)15寸法D(mm)24寸法C(mm)23寸法D1(mm)28寸法Fw(mm)15寸法d1(mm)15寸法c(mm)6.5寸法C1(mm)9取付関係寸法(最小da)(mm)23許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8800参考質量(g)44基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:12400、アキシアル:10500基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:14900、アキシアル:16800組合せ軸受内輪:IR121516、内輪付き:NKXI 12rs(min)0.3