仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)17
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
寸法D1(mm)30
寸法Fw(mm)17
寸法d1(mm)17
寸法c(mm)8
寸法C1(mm)9
取付関係寸法(最小da)(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500
参考質量(g)52
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:12800、アキシアル:10800
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:16300、アキシアル:18200
組合せ軸受内輪:IR141717、内輪付き:NKXI 14
rs(min)0.3