仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)25寸法D(mm)37寸法C(mm)30寸法D1(mm)42寸法Fw(mm)25寸法d1(mm)25寸法c(mm)9.5寸法C1(mm)11取付関係寸法(最小da)(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500参考質量(g)124.5基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:20000、アキシアル:19600基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:32200、アキシアル:37300組合せ軸受内輪:IR202520、内輪付き:NKXI 20rs(min)0.6