仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)30
寸法D(mm)42
寸法C(mm)30
寸法D1(mm)47
寸法Fw(mm)30
寸法d1(mm)30
寸法c(mm)9.5
寸法C1(mm)11
取付関係寸法(最小da)(mm)40
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6200
参考質量(g)141.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:25100、アキシアル:20400
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:40100、アキシアル:42200
組合せ軸受内輪:IR253020、内輪付き:NKXI 25
rs(min)0.6