仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)35寸法D(mm)47寸法C(mm)30寸法D1(mm)52寸法Fw(mm)35寸法d1(mm)35寸法c(mm)9寸法C1(mm)12取付関係寸法(最小da)(mm)45許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600参考質量(g)163基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:27000、アキシアル:20400基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:46200、アキシアル:44700組合せ軸受内輪:IR303520、内輪付き:NKXI 30rs(min)0.6