仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)40寸法D(mm)52寸法C(mm)32寸法D1(mm)60寸法Fw(mm)40寸法d1(mm)40寸法c(mm)10寸法C1(mm)13取付関係寸法(最小da)(mm)52許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000参考質量(g)214基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:29400、アキシアル:26900基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:54100、アキシアル:62900組合せ軸受内輪:IR354020、内輪付き:NKXI 35rs(min)0.6