仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)50
寸法D(mm)62
寸法C(mm)35
寸法D1(mm)70
寸法Fw(mm)50
寸法d1(mm)50
寸法c(mm)10
寸法C1(mm)14
取付関係寸法(最小da)(mm)62
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500
参考質量(g)277
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:43000、アキシアル:28700
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:85200、アキシアル:75400
組合せ軸受内輪:IR455025、内輪付き:NKXI 45
rs(min)0.6