曜日別特売
NKX70 複合形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS) 85251277

複合形ニードルベアリング 内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
内容量1個注文コード85251277品番NKX70
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)70寸法D(mm)85寸法C(mm)40寸法D1(mm)95寸法Fw(mm)70寸法d1(mm)70寸法c(mm)11寸法C1(mm)18取付関係寸法(最小da)(mm)85許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400参考質量(g)577基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:55500、アキシアル:43100基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:120600、アキシアル:127000組合せ軸受内輪:IR607025、内輪付き:NKXI 60rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする