仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)15
寸法D(mm)24
寸法C(mm)23
寸法D2(mm)29
寸法Fw(mm)15
寸法d1(mm)15
寸法c(mm)6.5
寸法C1(mm)9
取付関係寸法(最小da)(mm)23
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8800
参考質量(g)45.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:12400、アキシアル:10500
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:14900、アキシアル:16800
組合せ軸受内輪:IR121516、内輪付き:NKXI 12Z
rs(min)0.3