複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251329 品番 NKX20Z
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)20 寸法D(mm)30 寸法C(mm)30 寸法D2(mm)36 寸法Fw(mm)20 寸法d1(mm)20 寸法c(mm)10.5 寸法C1(mm)10 取付関係寸法(最小da)(mm)29 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500 参考質量(g)85.5 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:17600、アキシアル:14200 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:25400、アキシアル:24700 組合せ軸受内輪:IR172020、内輪付き:NKXI 17Z rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする