仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)25
寸法D(mm)37
寸法C(mm)30
寸法D2(mm)43
寸法Fw(mm)25
寸法d1(mm)25
寸法c(mm)9.5
寸法C1(mm)11
取付関係寸法(最小da)(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500
参考質量(g)127.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:20000、アキシアル:19600
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:32200、アキシアル:37300
組合せ軸受内輪:IR202520、内輪付き:NKXI 20Z
rs(min)0.6