仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)40
寸法D(mm)52
寸法C(mm)32
寸法D2(mm)61
寸法Fw(mm)40
寸法d1(mm)40
寸法c(mm)10
寸法C1(mm)13
取付関係寸法(最小da)(mm)52
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000
参考質量(g)220
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:29400、アキシアル:26900
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:54100、アキシアル:62900
組合せ軸受内輪:IR354020、内輪付き:NKXI 35Z
rs(min)0.6