仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)9寸法d(mm)9寸法D(mm)21寸法C(mm)23寸法D1(mm)26寸法D2(mm)27寸法d1(mm)12寸法C1(mm)9寸法C2(mm)6.5取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法 (mm)(dB)11許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9200参考質量(g)46.5基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:9200、アキシアル:10300基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:11200、アキシアル:15400組合せ軸受外輪:NKX12、内輪:IR91216rs(min)0.3