複合形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251435 品番 NKXI 12
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)12 寸法d(mm)12 寸法D(mm)24 寸法C(mm)23 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)29 寸法d1(mm)15 寸法C1(mm)9 寸法C2(mm)6.5 取付関係寸法(最小da)(mm)23 取付関係寸法 (mm)(dB)14 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8800 参考質量(g)51.8 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:12400、アキシアル:10500 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:14900、アキシアル:16800 組合せ軸受外輪:NKX15、内輪:IR121516 rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする