曜日別特売
NKXI 14 複合形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 85251444

複合形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)14
内容量1個注文コード85251444品番NKXI 14
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)14寸法d(mm)14寸法D(mm)26寸法C(mm)25寸法D1(mm)30寸法D2(mm)31寸法d1(mm)17寸法C1(mm)9寸法C2(mm)8取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法 (mm)(dB)16許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500参考質量(g)61.5基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:12800、アキシアル:10800基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:16300、アキシアル:18200組合せ軸受外輪:NKX17、内輪:IR141717rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする