曜日別特売
NKXI 20 複合形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS) 85251469

複合形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード85251469品番NKXI 20
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)20寸法d(mm)20寸法D(mm)37寸法C(mm)30寸法D1(mm)42寸法D2(mm)43寸法d1(mm)25寸法C1(mm)11寸法C2(mm)9.5取付関係寸法(最小da)(mm)35取付関係寸法 (mm)(dB)24許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500参考質量(g)151.5基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:20000、アキシアル:19600基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:32200、アキシアル:37300組合せ軸受外輪:NKX25、内輪:IR202520rs(min)0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする