仕様スラスト部グリース封入済み軸径(Φmm)25寸法d(mm)25寸法D(mm)42寸法C(mm)30寸法D1(mm)47寸法D2(mm)48寸法d1(mm)30寸法C1(mm)11寸法C2(mm)9.5取付関係寸法(最小da)(mm)40取付関係寸法 (mm)(dB)29許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6200参考質量(g)174.5基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:25100、アキシアル:20400基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:40100、アキシアル:42200組合せ軸受外輪:NKX30、内輪:IR253020rs(min)0.6