仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)30
寸法d(mm)30
寸法D(mm)47
寸法C(mm)30
寸法D1(mm)52
寸法D2(mm)53
寸法d1(mm)35
寸法C1(mm)12
寸法C2(mm)9
取付関係寸法(最小da)(mm)45
取付関係寸法 (mm)(dB)34
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600
参考質量(g)201.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:27000、アキシアル:20400
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:46200、アキシアル:44700
組合せ軸受外輪:NKX35、内輪:IR303520
rs(min)0.6