複合形ニードルベアリング 内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251523 品番 NKXI 50
参考基準価格(税別)¥21,125 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)50 寸法d(mm)50 寸法D(mm)72 寸法C(mm)40 寸法D1(mm)85 寸法D2(mm)86.5 寸法d1(mm)60 寸法C1(mm)17 寸法C2(mm)12 取付関係寸法(最小da)(mm)75 取付関係寸法 (mm)(dB)59 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3700 参考質量(g)606 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:47500、アキシアル:41400 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:103000、アキシアル:113000 組合せ軸受外輪:NKX60、内輪:IR506025 rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする