複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251548 品番 NKXI 7Z
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)7 寸法d(mm)7 寸法D(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)25 寸法d1(mm)10 寸法C1(mm)9 寸法C2(mm)6.5 取付関係寸法(最小da)(mm)18 取付関係寸法 (mm)(dB)9 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500 参考質量(g)42.5 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:8200、アキシアル:10000 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:9200、アキシアル:14000 組合せ軸受外輪:NKX10Z、内輪:IR71016 rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする