仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)17
寸法d(mm)17
寸法D(mm)30
寸法C(mm)30
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)36
寸法d1(mm)20
寸法C1(mm)10
寸法C2(mm)10.5
取付関係寸法(最小da)(mm)29
取付関係寸法 (mm)(dB)19
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7500
参考質量(g)99.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:17600、アキシアル:14200
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:25400、アキシアル:24700
組合せ軸受外輪:NKX20Z、内輪:IR172020
rs(min)0.3