複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251593 品番 NKXI 20Z
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。

仕様スラスト部グリース封入済み 軸径(Φmm)20 寸法d(mm)20 寸法D(mm)37 寸法C(mm)30 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)43 寸法d1(mm)25 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)9.5 取付関係寸法(最小da)(mm)35 取付関係寸法 (mm)(dB)24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500 参考質量(g)154.5 基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:20000、アキシアル:19600 基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:32200、アキシアル:37300 組合せ軸受外輪:NKX25Z、内輪:IR202520 rs(min)0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合はこの値の70%まで許容できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする