仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)60
寸法d(mm)60
寸法D(mm)85
寸法C(mm)40
寸法D1(mm)95
寸法D2(mm)96.5
寸法d1(mm)70
寸法C1(mm)18
寸法C2(mm)11
取付関係寸法(最小da)(mm)85
取付関係寸法 (mm)(dB)68
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400
参考質量(g)796
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:55500、アキシアル:43100
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:120600、アキシアル:127000
組合せ軸受外輪:NKX70Z、内輪:IR607025
rs(min)1