能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85254576
品番
NK8/12M
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
軸径(Φmm)
8
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
12
寸法Fw(mm)
8
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
13
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
32000
参考質量(g)
9
基本動定格荷重Cr(N)
4600
基本静定格荷重Cor(N)
4300
組合せ軸受
内輪:IR5812M、内輪付き:NKI 5/12M
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方