ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85254655 品番 NK14/16M
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)14 寸法D(mm)22 寸法C(mm)16 寸法Fw(mm)14 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑24000 参考質量(g)21 基本動定格荷重Cr(N)10800 基本静定格荷重Cor(N)12600 組合せ軸受内輪:IR101416M、内輪付き:NKI 10/16M rs(min)0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする