BW-LZB14 ズーム505メタ ヘアラインブラック トンボ鉛筆 85256746 BW-LZB14 ズーム505メタ ヘアラインブラック トンボ鉛筆 85256746 BW-LZB14 ズーム505メタ ヘアラインブラック トンボ鉛筆 85256746

ズーム505メタ ヘアラインブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85256746 品番BW-LZB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

極太フォルム/低重心設計/ラバーグリップ

ボール径(Φmm)0.5 インク色 替芯BK-L5P33 幅W×全長(mm)最大17×138 入数1本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85256746 BW-LZB14 12478360 SXK300038D.65 ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする