TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の テストインジケータ
テサ タスト 0.01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85260465
品番
01810006
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(g)
51
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.15
測定子長さ(mm)
12.53
ダイアル直径(Φmm)
38
目盛板
0-0.4-0