TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の テストインジケータ
テサ タスト 0.01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85260474
品番
01810007
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(g)
48
測定範囲(mm)
0.5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.06
測定子長さ(mm)
36.53
ダイアル直径(Φmm)
28
目盛板
0-0.25-0