測定範囲(mg/L)0.000〜0.995
材質(本体)ABS
反応時間5s
検知方式MEMS アルコールセンサー
最小単位0.01mg/L
センサー寿命約1年間(1000回)
電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式
測定値注意値:0.15mg/L〜0.24mg/L、危険値:0.25mg/L〜
ストレージ最大32件の測定データが保存可能
保管温度(℃)-10〜50
使用温度(℃)0〜35
付属品充電用ケーブル(USB)
寸法(mm)約100×29×19.5
精度±0.030(mg/L)