伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の エアコン部材
伊藤電気製作所の 配管副部材
クーラースリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【嵌合クーラーキャップ】RCP-75
注文コード
85272453
品番
RSD-75
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
ドリル径(Φmm)
75
寸法(A×B)(mm)
74.5×98
仕様
【嵌合クーラーキャップ】RCP-75