※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCP-67-BN クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272478 RCP-67-BN クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272478 RCP-67-BN クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272478

クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-67(共用の為若干きつめです)・RSD-70(共用の為若干ゆるめです)、【嵌合管】SU63 注文コード85272478 品番RCP-67-BN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン ドリル径(Φmm)65 寸法A(mm)94 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法D(mm)5 仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-67(共用の為若干きつめです)・RSD-70(共用の為若干ゆるめです)、【嵌合管】SU63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする