伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の エアコン部材
伊藤電気製作所の 配管副部材
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
仕様
【嵌合クーラースリーブ】RSD-75、【嵌合管】VU65/SU75
注文コード
85272496
品番
RCP-75-BN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
ドリル径(Φmm)
75
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
5
仕様
【嵌合クーラースリーブ】RSD-75、【嵌合管】VU65/SU75