伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の エアコン部材
伊藤電気製作所の 配管化粧カバー
スリーブダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272995
品番
SD-150
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
ドリル径(Φmm)
160
寸法A(mm)
167
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
188
寸法D(mm)
151
寸法E(mm)
148
寸法F(mm)
161
仕様
壁面取付用ツバ数:4
種類
ダクト