スリーブダクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85273013 品番 SKD-100
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
アイボリー ドリル径(Φmm)110 寸法A(mm)130 寸法B(mm)120 寸法C(mm)100.8 寸法D(mm)108 寸法E(mm)111 仕様壁面取付箇所:2 種類ダクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする