ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
実験用コイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85276879
品番
B10-4302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm)
1
巻数
約700巻
抵抗(Ω)
内部抵抗:約2.8
寸法(mm)
Φ70×75
仕様
自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)