島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の その他学童用実験器具/実験用品
変圧器 AT-3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85276933
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176,000
販売価格(税別)
¥
160,000
バスケットに入れる
組立式なので変圧器の構造を理解できます。
2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力
1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)
材質
鉄芯:ケイ素鋼板積層
コイル
1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
寸法(mm)
135×100×215
付属品
入力用・出力用リード線
仕様
【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用