曜日別特売
B10-6152 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ 85276967

 

B10-6152 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ 85276967
B10-6152 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ 85276967
B10-6152 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ 85276967

電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85276967品番B10-6152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,500
販売価格(税別)
45,000

黒板貼付け型の電気回路大型パネル
小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。

セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)その他背面にマグネット付仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
注意
※実験には別途単3乾電池2個が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする