C15-1374 力の合成・分解実験器 52MS ナリカ 85276985 C15-1374 力の合成・分解実験器 52MS ナリカ 85276985 C15-1374 力の合成・分解実験器 52MS ナリカ 85276985

力の合成・分解実験器 52MS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85276985 品番C15-1374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをニュートンメーターで測定。
生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。

セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個 機能傾倒支持棒 測定範囲ニュートンメーター:0〜±19.99N(0〜±1.999g) 最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g) 寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む) 電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
注意
※形状は変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする