島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の その他学童用実験器具/実験用品
ばね振り子 SS-2N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)
つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)
つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様
【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個