島津理化
島津理化の 理科/技術/科学工作
島津理化の その他学童用実験器具/実験用品
音の波形観察実験器 SWO-100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277283
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,200
販売価格(税別)
¥
62,000
バスケットに入れる
音の波形を簡単に観察できます。
マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲
約100〜440Hz
スピーカー
フォスターP1000K、8Ω
レーザー
1mW以下
回転速度(min
-1
[r.p.m])
【モーター】100
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(mm)
200×150×130、【回転鏡】40×12
付属品
スピーカーマイク、オーディオケーブル
仕様
【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。