D20-1222 ナトリウム光源装置NL-Y ナリカ 85277378 D20-1222 ナトリウム光源装置NL-Y ナリカ 85277378

ナトリウム光源装置NL-Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85277378 品番D20-1222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥206,800
販売価格(税別)
188,000

干渉実験に便利な単色光源
塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。
散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。

光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm 電源AC100V(50/60Hz切替式) 寸法(mm)300×180×105 質量(kg)3 付属品散乱板付きランプカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする