ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85277466
品番
D29-9939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
倍率
16×、66 ×(アイピース交換式)
寸法(mm)
Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)
対物レンズ
直径50mm/アクロマート
焦点距離(mm)
399
付属品
アイピース2種、三脚