蓄電実験器プログラミングボードミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85277579 品番IO-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

デジタルメーター付きのコンデンサーユニット
MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。
蓄電のようすが確認できる残量表示器付き
コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き

コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き) 寸法(mm)130×80×40 電源CR2032電池1個(別売) 仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする