ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
植物標本密封器 BD-R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277703
品番
G40-5337
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,400
販売価格(税別)
¥
54,000
バスケットに入れる
植物標本の作製から保存・密封までに必要な器具のセット。バキュームシーラーを使用するので、厚みのある物まで幅広く使用できます。
セット内容
植物乾燥器、バキュームシーラーBD、バキュームシーラー用フィルム BD-F(280×3,000mm、※カットして使用します。)4巻、植物台紙(275×400×0.5mm、名箋付き)100枚
温度調整範囲(℃)
【植物乾燥機】約35 〜70
消費電力(W)
【植物乾燥機】530、【バキュームシーラー】130
質量(kg)
【植物乾燥機】5.7、【バキュームシーラー】1.5
寸法(mm)
【植物乾燥機】435 ×310 ×310、【バキュームシーラー】385×175×75
注意
※薄い試料を乾燥・密封させる際は、平らになるように段ボールなどに挟み、乾燥させてください。