J46-3040 太陽による温度変化測定器 ナリカ 85277764 J46-3040 太陽による温度変化測定器 ナリカ 85277764

太陽による温度変化測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85277764 品番 J46-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000

太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう
太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。
スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。
太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。
実験後はたたんでコンパクトに収納できます。

セット内容太陽による温度変化測定器本体 4枚、放射温度計 4個 材質プラスチック 寸法(mm)250×350×20(収納時) 種別DN-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする