アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の エントランス
アーテック[学校教材・教育玩具]の ポスト
アーテック[学校教材・教育玩具]の 宅配BOX・宅配ポスト
AT折りたたみ宅配ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85280835
品番
75049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
折りたためばコンパクトに
材質:ナイロン,PVCコーティング。サイズ:420x520x300mm。セット内容:本体×1
セット内容
本体×1
材質
ナイロン、PVCコーティング
寸法(mm)
420×520×300
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
投函タイプ
上入れ上出し