モニタワーレギュラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85281106 品番MT-S50
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル
推奨搭載サイズ40〜65インチ対応。
50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。
モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。

タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)50、棚板:10まで(1枚標準添付) 適合モニターサイズ40〜65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750 質量(kg)38 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100〜600×H100〜400 中心高さ(mm)画面:1200〜1500 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整 角度(°)チルト調整:0/6 キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375 液晶モニター1台

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする