※単体画像

2重不織布リボン付バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 85282156 品番 DFC-RBXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やさしいクリーム色の無地のリボン付巾着バッグです。ベースのクリーム色の不織布に薄手の白の不織布を重ねることにより、シンプルながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので、通年用ギフトにはもちろん、忙しいイベントシーズンにもおすすめ。ギフトタグを添えるとクリスマス、母の日、父の日などイベント用ギフトとしても活躍するギフトバッグです。カラー・サイズバリエーションも豊富にご用意、お店や商品のテイストに合わせてお選びいただけます。

幅(mm)180 高さ(mm)290 マチ(mm)80 クリーム 材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2 寸法(mm)サテンリボン付リボン下:約190 サイズXS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする