曜日別特売
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183

※単体画像

DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183
DFG-RBS 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 85282183

2重不織布リボン付バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
グレー
サイズS
幅(mm)250
内容量1パック(20枚)注文コード85282183品番DFG-RBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グレーの無地の無地のリボン付巾着バッグです。ベースのグレーの不織布に薄手の白の不織布を重ねることにより、シンプルながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので、通年用ギフトにはもちろん、忙しいイベントシーズンにもおすすめ。ギフトタグを添えるとクリスマス、母の日、父の日などイベント用ギフトとしても活躍するギフトバッグです。カラー・サイズバリエーションも豊富にご用意、お店や商品のテイストに合わせてお選びいただけます。

幅(mm)250高さ(mm)370マチ(mm)110グレー材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2寸法(mm)サテンリボン付リボン下:約260サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする