曜日別特売
- LEDソーラーランタン(コア)   MPLED-SL-CORE MPOWERD 85286846

LEDソーラーランタン(コア) MPLED-SL-CORE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード85286846品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。
「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護

電球の種類LED明るさ(Lm)最大40使用電池リチウムイオン電池内蔵保護等級防水対応(IPX4準拠)質量(g)約149連続点灯時間(時間)満充電で最大12材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35LED白色LED3個点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅バッテリー容量(mAh)450充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 照明がない場所での使用

暫く使用しているとシリコンアームがヘタッてきて自立しての使用は思うようにバランスが取れなくなり吊り下げて使用する用途に限られてくる。
一日数十分程度(弱モード)しか使用していないがその程度のバッテリー消費ならば日中に直射日光の当たるところに放置しておけばUSBケーブルを使用しての充電不要でソーラー充電だけで賄えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする